{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
arbetsbänk höjd | 830 mm | |
arbetsskiva längd | 1 200 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 30 mm | |
lyftförmåga | 500 kg | |
vikt | 42 kg | |
Produktslag | Hopfällbar arbetsbänk |
Artikelnummer | 929610 1200 | |
EAN/GTIN | 2050002019041 | |
Tillverkarens nummer | KT1200 HO |