Arbetsskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok 1000 mm

Art-nr: 926085 1000
(SEK 3279,72 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 000 mm
Djup 800 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Beläggning arbetsskiva Lackerad med färglös lack
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926085 1000
EAN/GTIN 4062406215026

Benämning

Utförande:

Skivdjup 800mm, tjocklek 50 mm: Du måste själv borra hål i skivans undersida.

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör