Arbetsbänk med 9 lådor

Art-nr: 932500
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90

Benämning

Utförande:

  • Bordskiva, 50 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Skåpunderrede av stålplåt, centralt låsbar med cylinderlås. Fötter av fyrkantprofil, med höjdinställningsskruvar.
  • Lådor av stålplåt med aluminiumgrepplister och textremsor − utdragbara till 90 %.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar som passar alla lås i arbetsbänken.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor och dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Indelningsmateriel och tillbehör, se nr 960030960180. Aqurado organisationssystem, se nr 960900961290.
Kan också levereras med andra låddispositioner. Pris på förfrågan.