Hävstångsfettspruta LS500

Art-nr: 083563
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 500 g
arbetstryck 400 bar
kontrolltryck 800 bar
anslutningsgänga slang R1/8 tum
Produktslag Fettspruta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083563
EAN/GTIN 4016553031503
Tillverkarens nummer 30 315 03

Benämning

Utförande:

Hävstångsfettspruta för 500 g skruvpatron.
Enkel, snabb och helt ren laddning och urtagning av fettpatronerna, utan att du behöver öppna sprutan.
Ständigt avläsbar nivå och fettkvalitet från utsidan. Ingen luftning krävs!

Leveransinnehåll:

Inklusive pansarslang och 4-backig hydraulisk koppling.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen