Sats med roterande filar 10 delar Z7 − medel, dubbeltandning X-cut

Art-nr: 546970
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
140 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z7
förkortning tandning Z7
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Skaft-⌀ 3 mm
Antal frässtift 10
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 546970
EAN/GTIN 4045197724373

Benämning

Utförande:

HOLEX roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Sortiment med utvalda roterande minifilar i de vanligaste formerna och måtten. skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 546910 strl. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen