Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum

Art-nr: 640160
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 275 mm
Antal tänder 32
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 640160
Tillverkarens nummer 916SP

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen