Säkerhetskniv SECUPRO MERAK med 1 blad

Art-nr: 842062
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 159 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 128 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842062
EAN/GTIN 4002632920578
Tillverkarens nummer 12400102

Benämning

Utförande:

Lätt säkerhetskniv med 9 mm skärdjup och helautomatisk indragning av klingan. Ergonomiskt och lätt (59 g) tånghandtag av glasfiberarmerad plast, med lättmanövrerad spak för frigöring av klingan. Byt klinga smidigt och säkert, klingan kan användas på 4 sätt.

Användningsdata:

För kartong med upp till två skikt, plastemballage, tejp, rullvara m.m.

Reservdel:

Reservklinga se nr 842065 storlek 10 eller keramikklinga 842065 storlek 2C.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen