Säkerhetskniv SECUMAX MEGASAFE med 1 blad

Art-nr: 842052
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
218 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 153 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842052
EAN/GTIN 4002632919893
Tillverkarens nummer 11600602

Benämning

Utförande:

Säkerhetskniv med 17 mm skärdjup och helautomatisk indragning av bladet. Ergonomiskt handtag av aluminium med dubbelsidig skjutregel för höger- och vänsterhänta. Byt klinga smidigt och säkert, klingan kan användas på 2 sätt.

Användningsdata:

För kartong med upp till tre skikt, rullvara, gummi, PVC och mycket annat.

Reservdel:

Reservklinga se nr 842057 storlek 10 eller keramikklinga 842057 storlek 2C.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen