Bitssats 10 delar, BiTorsion

Art-nr: 675771
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Bit-Check 10 BiTorsion 1
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel
Antal delar 10
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675771
EAN/GTIN 4013288095688
Tillverkarens nummer 05056374001

Benämning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675520 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675540 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Kopplingsskaft ”Rapidaptor BiTorsion”: 1 st nr 675030 storlek 6,3

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen