SOGX 130511 ALU

Art-nr: 234090 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    275,42  SEK / st.
  • Från 10st.
    229,48  SEK / st.
på begäran
I lager
236 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 130511
Serie Power Drill
Typ ALU
Sort HB6810
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,21 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234090 ALU
EAN/GTIN 4045197742421

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen