SOGX 130511 UNI

Art-nr: 234098 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    261,47  SEK / st.
  • Från 10st.
    217,87  SEK / st.
på begäran
I lager
885 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 130511
Serie Power Drill
Typ UNI
Sort HB630
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,2 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234098 UNI
EAN/GTIN 4045197697912

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen