SOGX 080407 GG

Art-nr: 234067 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    232,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    193,38  SEK / st.
på begäran
I lager
74 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 080407
Serie Power Drill
Typ GG
Sort HB6715
Skärmaterial VHM
Matning f 0,09 - 0,28 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234067 GG
EAN/GTIN 4045197742377

Användningstabell

GG(G)
K
200
torrt
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Anmärkning:

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsort HB630).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen