RDHX 1604 MOT, HB735, Typ: UNI

Art-nr.: 212309 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    184,50  SEK / st.
  • Från 10st.
    153,81  SEK / st.
på begäran
I lager
2 409 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHX 1604 MOT
Typ UNI
Sort HB735
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212309 UNI
EAN/GTIN 4045197601933
Tillverkarens nummer 212309 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen