{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Användningsområde min. | 0 mm | |
| Antal ingående batterier | 1 St. | |
| Batterityp | litiumjon (Li-Ion) | |
| Användningsområde max. | 520 mm | |
| Serie | MICRO-HITE | |
| Tillverkarens beteckning | MICRO-HITE+M 350 | |
| Energiförsörjning | batteridriven; napájané akumulátorom; nätdriven; sieťovo napájané | |
| Avläsning | 0,0001 mm | |
| Avläsning | 0,0001 tum | |
| Skärpunkt | TESA Link Connector TLC; USB-gränssnitt | |
| Repeternoggrannhet plan | 0,5 µm | |
| Repeternoggrannhet hål | 1 µm | |
| Mätkraft | 1,6 N | |
| Numerisk ökning | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Kalibrerbar | Ja | |
| Produktslag | höjdmätare | |
| Mätområde min. | 0 mm | |
| Mätområde max. | 350 mm | |
| Avläsning, enhet | milimeter; milimeter; tum; palec | |
| Mätteknik | digital | |
| Felgräns (L = mätlängd i mm) | 1,8 + 2L / 1000 µm | |
| Rätvinklighetsavvikelse (frontal) ± | 7 µm | |
| Förflyttningsmetod, mätslid | motordriven | |
| Material mätspets | hårdmetall | |
| Provningsprotokoll | ja | |
| Egenskaper | Absolut system; toleransdisplay | |
| Norm | verkstadsnorm | |
| Vikt | 33 kg |
| Artikelnummer | 445290 M350 | |
| EAN/GTIN | 7630041129953 | |
| Tillverkarens nummer | 00730079 |