Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Montagevagn, höjd mm/antal lådor: 860/4

Art-nr.: 942997 860/4

Välj variant av artikel och antal

höjd mm/antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
bredd × djup i E 36×27 E
höjd 862 mm
Bredd 717 mm
Djup 572 mm
bredd i E 36E
djup i E 27E
effektiv höjd 600 mm
effektiv höjd för lådor 600 mm
lådhurts effektiv höjd 600 mm
lådornas effektiva bredd 612 mm
lådornas effektiva djup 459 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 100 mm
med skyddskant Ja
Antal lådor 4
maximal bärförmåga 600 kg
Material avlastningsyta Stålplåt med räfflad gummi
Underlägg ja
Utförande rullbar; Med lådor
Skyddskant utförande fyrsidig
Skjuthandtag ja
Placering skjuthandtag framsida
vikt 95 kg
Produktslag Montagevagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942997 860/4
EAN/GTIN 4045197774248
Tillverkarens nummer 942997 860/4

Benämning

Utförande:

Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (⌀ 100 mm), med broms. Med avrullningskant runt om, räfflad gummimatta och två stötdämpande handtag. Låsbara via centrallåsning.
Försedd med 4 resp. 5 lådor, låsbara via centrallåsning. Helt utdragbara lådor, se beskrivning för nr 942973, dessutom försedda med individuell låsning − förhindrar att lådorna öppnas under transport.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035,
Lådor signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen