{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ER16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 425 E | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308921 3 | |
EAN/GTIN | 4045197888280 | |
Tillverkarens nummer | 308921 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning, ER16, nom. spänn-⌀ d: 3mm
på begäran
I lager
249 styck i lager
302,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
340,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
321,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER16 | ER32 | ER25 |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | 33 mm | 26 mm |
totallängd L | 27,5 mm | 40 mm | 34 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 425 E | 469 E | 429 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |