Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Ultraljudstvätt DURA-S, Rymd: 140l

Art-nr.: 082925 140

Välj variant av artikel och antal

Rymd (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

enhetens längd 700 mm
enhetens bredd 750 mm
tvättens höjd 800 mm
Längd insatskorg 530 mm
Bredd insatskorg 450 mm
Rengöringstråg längd 650 mm
Rengöringstråg bredd 500 mm
rengöringsbredd höjd 550 mm
volym rengöringstråg 140 l
Nominellt innehåll 142 l
uppvärmningseffekt 7 500 W
ultraljudstopprestanda 2 400 W
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 400 V
effektförbrukning 8 840 W
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare nej
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering nej
påbyggnadsmöjlighetspolmodul nej
påbyggnadsmöjlighettorkmodul nej
vikt 80 kg
Produktslag Ultraljudrengöringsutrustning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082925 140
EAN/GTIN 2050002003521
Tillverkarens nummer 101541

Benämning

Utförande:

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C.
Fristående apparat: DURA-S − multifrekvensapparat av duplex rostfritt stål, generator med effektregulator och kortslutningssäker

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.
Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen