{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | RS 17-70 E | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 200 W | |
bandbredd | 20 / 40 mm | |
bandlängd | 815 mm | |
bearbetbar rör-⌀ | 8 mm - 80 mm | |
Typ | 72211351 | |
vikt | 4,2 kg | |
maximal bandhastighet | 22 mm/s | |
maximala vibrationer enligt EN | 4 m/s2 | |
Produktslag | Rörbandslipmaskin |
Artikelnummer | 077715 72211351 | |
Tillverkarens nummer | 72211351013 |