Litiumjonbatteri FE14 V

Art-nr: 073838 FE14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 14,4 V
passar för Fein 14 V-apparater
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073838 FE14
EAN/GTIN 4014586882741
Tillverkarens nummer 92604172020

Benämning

Utförande:

Litiumjonbatteri med laddningsindikering och FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning. 100 % kompatibelt med alla FEIN 12 V batteridrivna verktyg samt 18 V batteridrivna verktyg med MultiVolt-gränssnitt.