{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | ABSS 18 1.6E | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
slaghast. | 3 500 min-1 | |
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
minsta kurvradie | 90 mm | |
skärhastighet | 5 m/min - 8 m/min | |
Skärbredd | 5 mm | |
vikt | 1,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Plåtsax |
Artikelnummer | 078100 7130036 | |
Tillverkarens nummer | 71300361000 |