Kabelupphängningssystem CableFix, Typ: S

Art-nr.: 081191 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ S
öglans längd L 100 mm
maximal bärförmåga 20 kg
Produktslag Kabelupphängning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081191 S
EAN/GTIN 4003644013050
Tillverkarens nummer 9071S

Benämning

Utförande:

Handtag av plast med mycket robust krok. För upphängning av kablar, vajrar, slangar, hinkar etc.
Längd 210 mm, belastning max. 50 kg.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen