Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Kabelvinda av plast för F, B, PL och CZ, Typ: 25V

Art-nr.: 081127 25V

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
Typ 25V
nätspänning 250 V
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H05VV-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel PVC röd
Material hus Plast
kabellängd 25 m
Antal uttag 4
Diagnossystem finns nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081127 25V
Tillverkarens nummer FK0Y25PT010

Benämning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.
  • Överhettningsskydd.
För användning i torr omgivning.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen