Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sats med luddfria rengöringsdukar, extra kraftig Femdelad

Art-nr.: 089137
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Rivlängd 5×80
Bredd 324 mm
Längd 390 mm
Passar till hållare/dispenser W4
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089137
Tillverkarens nummer 190578

Benämning

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Tork luddfria antistatiska rengöringsdukar: kan användas med lösnings-, rengörings- och desinfektionsmedel. Hög absorptionsförmåga för olja och vatten. Certifierad för kontakt med livsmedel Testad enligt SAE-normer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen