Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Säkerhetsrengöringsmedel Lectra Clean II, 500 ml

Art-nr.: 083022
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Sprayburk
Innehåll 0,5 l
Flampunkt 63 °C
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083022
Tillverkarens nummer 30449-AK

Benämning

Utförande:

Kraftfullt, djupverkande rengöringsmedel med ökad användningssäkerhet. Hög genomslagshållfasthet på 43 kV, hög flampunkt på 63 °C. Perfekt för hårdnackad smuts på mekaniska komponenter och elmotorer, kopplingsskåp, transformatorer etc.

Anmärkning:

Burkens innehåll 500 ml (+ 25 %).
Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig. Produkter med låg drivgasandel och därmed mycket hög materialhalt på ca 95 %. På så sätt erhålls högsta möjliga effekt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen