Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, prismatiska, backbredd: 100mm

Art-nr.: 967723 100
Ange pris 2 st. (SEK 184,69 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 100 mm
Monteringstyp permanentmagnet
Typ av spännytor Prisma
Material Aluminium
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967723 100
EAN/GTIN 4045197974273
Tillverkarens nummer 967723 100

Benämning

Utförande:

Skruvstyckbackar av strämgpressad aluminium. Med integrerade permanentmagneter. Passar alla skruvstycken med motsvarande backbredd. Unik hållkraft tack vare den stora magnetytan.
Spännytor med prismor.

Passar till:

Alla skruvstycksmodeller

Anmärkning:

Nytt utförande med 50 % större hållkraft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen