Kompaktvåg typ ECB, maximal kapacitet: 10000g

Art-nr.: 479452 10000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 137,12 SEK /st.
  • 1 001,57 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal kapacitet (g) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 10 000 g
avläsning 5 g
vågplattans mått 320×260
Bredd 320 mm
Djup 300 mm
höjd 60 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
nettovikt 2,6 kg
Produktslag Kompaktvåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479452 10000
EAN/GTIN 4045761161429
Tillverkarens nummer ECB 10K-3N

Benämning

Utförande:

Stor bakgrundsbelyst LCD-display (sifferhöjd 21 mm). Vågplatta av rostfritt stål.
Mycket lätt att använda via 2 knappar.
  • Tara-funktion (additionsfunktion) för enkel nollställning av displayen.
  • Batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.
  • Nätanslutning med adapter.

Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, nätadapter eller batteri på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen