{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
nonie | 1/50 mm | |
felgräns | 0,06 mm | |
mätpelartvärsnitt | 28×9 mm | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
fotplattans längd | 145 mm | |
fotplattans bredd | 105 mm | |
Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat |
Artikelnummer | 443720 300 | |
EAN/GTIN | 4045197953445 | |
Tillverkarens nummer | 443720 300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Höjdritsmått med horisontellt ställbar ritsnål, ritshöjd: 300mm
på begäran
I lager
66 styck i lager
3 639,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
2 328,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
6 677,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
felgräns | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm |
mätpelartvärsnitt | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm |
nonie | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
fotplattans längd | 145 mm | 135 mm | 165 mm |
fotplattans bredd | 105 mm | 90 mm | 110 mm |
Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat | Höjdmätnings- och ritsapparat | Höjdmätnings- och ritsapparat |