Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Kilspårstolk med numerisk tolerans

Art-nr: 484410

Benämning

Utförande:

För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.
Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med slitagetolerans enligt DIN 7164. Tolkstomme av härdat stål.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligtDIN 1938-1, DIN 2245-1 och DIN 7163.

Anmärkning:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999
Typ B = 6,001 – 8,999
Typ C = 9,001 – 12,999
Typ D = 13,001 – 16,999
Typ E = 17,001 – 20,999
Typ F = 21,001 – 25,999
Exempel: 15,8 m6 eller 41,04 + 0,01 / – 0,02.