Induktiv längdmätningsgivare axiell, Typ: GT21

Art-nr.: 434775 GT21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde ± 1 mm
repeterbarhet 0,01 µm
Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) 0,2 + 3 × L³ µm
mätstiftslyftning mekanisk
Mätspetsväg 4,3 mm
tillverkarens beteckning GT21
kompatibilitet TESA
skyddsbälg Nitril
IP-skyddsklass IP 65
mätkraft vid den elektriska nollpunkten 0,63 N
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434775 GT21
EAN/GTIN 7630041112351
Tillverkarens nummer 03210904

Benämning

Utförande:

Mångsidigt användbar längdmätningsgivare för hög precision.
  • Exakt, kulstyrd mätspets.
  • Hög mätprecision tack vare elektronisk mätsignalsförstärkning.
  • Spännskaft ⌀ 8 mm, kan spännas i hela sin längd.
  • Okänslig för temperatursvängningar och sidokrafter genom kullagring.
  • Mycket god elektromagnetisk avskärmning.
TESA längdmätningsgivare har enastående repeterbarhet, hållbarhet och lång livslängd.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.

Specialtillbehör:

Mätinsatser, mätkraftfjädrar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen