Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Svetsmidjebyxa, Unisex-storlek: M

Art-nr.: 091503 M

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Svetskläder
Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning
Unisex-storlek M
Produktslag Svetsarskyddsbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091503 M
Tillverkarens nummer 44-7440/7600 GR.M

Benämning

Utförande:

Värme- och brandsäkra kläder av långlivat och smidigt oxspaltläder. Skyddar mot hetta och glödande stänk eller spån vid svetsning, slipning eller skärbränning. Alla lädersömmar är sydda med dubbel kedjesöm av extremt värmebeständigt 5-skikts KEVLAR®-garn. Alla spänningspunkter är nitade eller förstärkta med två skikt läder. Alla nitar och tryckknappar är för säkerhets skull strömisolerade.
Svetsskyddsbyxa av bästa oxspaltläder (1 mm).
  • Helt sluten.
  • Hängslen med inställbar längd.
  • Praktisk bakficka med tryckknapp.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klass 2/A1+A2

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen