Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Loft-jacka Erding svart

Art-nr: 091546
Storleksguide
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 300
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Benämning

Utförande:

Den lätta Loft-jackan med unik CLIMASCOT®-isolering värmer effektivt och kan tryckas ihop så den tar lite plats. Ergonomisk skärning genom förformade ärmar och elastiska insatser på sidorna för mer rörelsefrihet. Andningsaktiv, vindtät och vattenavvisande.
  • Blixtlås och invändig väderskyddsfåll.
  • Fram- och bröstfickor med blixtlås.
  • Innerficka med blixtlås.
  • Elastiskt band vid söm och handleder.

Lämpliga produkter

Från samma serie "UNIQUE"

Tjänster & produktrådgivare

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen