Halvsko grå/rosa uvex 1 ladies, S2, EU-skostorlek: 35

Art-nr.: 092723 35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex 1
Kön Dam
Skyddsklass S2
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 35
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092723 35
EAN/GTIN 4031101566368
Tillverkarens nummer 8562835

Benämning

Utförande:

Extra lätt och rörlig damskyddssko uvex 1 för damer med häl- och framfotdämpning. 100 % metallfri. Lämplig för kromallergiker.
  • Ovanmaterial av mikrovelour.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • Uttagbar komfortfotbädd, antistatisk.
  • Polyuretangångsula med TPU-insatser, grå-rosa.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko med elastiska snören och snabblåsning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 36 – 41, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 43.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen