Hörselkåpor uvex K-serien, Typ: K1

Art-nr.: 097780 K1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
216 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex K-serien
SNR-värde (dämpvärde) 28 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097780 K1
EAN/GTIN 4031101592923
Tillverkarens nummer 2600001

Benämning

Utförande:

Hörselkåpor med enkel längdjustering för perfekt passform så att optimalt skydd säkerställs. Det vadderade huvudbandet och kåpvadderingens mjuka ytor ger hög bärkomfort även vid långvarig användning. Kåpornas design utmärks av låg vikt och volym.
SNR = 28 dB (H = 35 dB; M = 24 dB; L = 17 dB)

Anmärkning:

Hygiensatser för uvex k-serien under nr 097781 storlek K1 och storlek K2/K3/K4.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen