Hörsekskyddsproppset E-A-RSoft™ Yellow Neons, Typ: P250

Art-nr.: 097312 P250
Ange pris 250 par (SEK 2,17 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
151 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 36 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 250 par
förpackning parvis
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097312 P250
EAN/GTIN 10078371671218
Tillverkarens nummer ES01001

Benämning

Utförande:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Hörselskyddspropparna av hypoallergen polyuretanskumplast med mycket högt isoleringsvärde erbjuder genom sin koniska form en bra passform också i olika stora hörselgångar. Det låga anliggningstrycket i hörselgången ger hög bärkomfort vid användning under lång tid. Den släta ytan är smutsavvisande. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M =34 dB, L = 31 dB).
250 fickförpackningar med vardera 1 par som dagsbehov.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen