Automatiksvetsmask friskluft optrel® vegaview2.5 AIR

Art-nr: 097977 AIR
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 50 ms - 1 000 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097977 AIR
EAN/GTIN 7640127615898
Tillverkarens nummer 4441.800

Benämning

Utförande:

Lätt automatsvetsarmask (482 g) med låg belastning på huvud- och nackmuskulaturen. Bästa möjliga sikt med 100 % skydd mot UV- och IR-strålning. Masken har hög färgäkthet och ett ljussteg med 23 % ljusgenomsläpplighet, vilket möjliggör en detaljtrogen överblick över komponenten. Med bara en knapptryckning på utsidan aktiveras slipningsläget. Idealisk för arbetsmiljöer med dålig belysning. Med bekväm huvudrem med justeringsmöjlighet. Ljusbågens bestämningsvinkel kan ställas in med ett skjutreglage, och även känsligheten kan anpassas idealiskt till arbetsomgivningen.
  • Mörka skyddssteg: 8 – 12
  • Ljussteg: 2,5
  • Med 3 V litiumbatteri (livslängd 3 000 timmar)
  • Synfält, svetsfilter: 50 x 100 mm
Utomhusutförandet av optrel® vegaview2.5 har samma produktegenskaper som standardutförandet nr 097949 storlek BLACK. Hjälmen kan med några enkla handgrepp kopplas till fläktandningsskyddssystemet optrel® e3000X nr 097978 storlek E3000X.

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning och -skärning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Passar till:

Nr 097978 strl. E3000 fläkt-andningsskyddssystem optrel® e3000.

Leveransinnehåll:

1 yttre täckglas, 1 förvaringspåse