{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Fräsanvändning | Mono-fräsning med hög precision 90° | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 33 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203540 6 | |
EAN/GTIN | 4045197509888 | |
Tillverkarens nummer | 203540 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-högprecisionsfräsar, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
på begäran
I lager
160 styck i lager
1 199,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
484 styck i lager
365,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
376 styck i lager
283,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
totallängd L | 80 mm | 70 mm | 54 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | h10 | h10 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |