HM-fräs skjutande snitt, Diamant, ⌀ h10 DC: 4mm

Art-nr.: 209535 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 8
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 8
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,08 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast 0,03 mm
Matning fz för spårfräsning i grafit 0,03 mm
Färgring svart
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 209535 4
EAN/GTIN 4045197478344
Tillverkarens nummer 209535 4

Användningstabell

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsgeometri med multipeltandning för extremt höga spånavverkningsvolymer i en arbetsoperation.
Vänsterspiral, skjutande snitt. Materialet pressas mot underlaget. Mycket lämpligt för tunna material.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen