Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Cirkelsågblad fin

Art-nr: 177050
  • Skärmaterial: HSS

Benämning

Utförande:

Precisionsutförande och god kvalitet till ett bra pris. Ånganlöpt yta skyddar mot löseggsbildning.

Användningsdata:

På låghastighetsmaskiner (ca 50 varv/min).
Tanddelning t: (tandform).
  • 4mm (BW) − För profiler och rör med 1,0−1,5mm godstjocklek.
  • 5 / 6 mm (HZ) − För medelstora profiler, rör och stänger med 1,5 − 20 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 7 / 8mm (HZ) − För grova profiler och stänger upp till ca 50 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 10 − 16 mm (HZ) − För extra tjocka tvärsnitt och solida material över 50 mm.

Anmärkning:

  • För rostfritt stål (t.ex. V2A) är korrekt skärhastighet och smörjning mycket viktigt (se information i bearbetningshandboken, nr 110020).
  • Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.
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
    ⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen