Gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5

Art-nr.: 139680 5X0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M5×0,5
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gängstigning 0,5 mm
Nominell ⌀ DC 4 mm
Skärlängd Lc 10,25 mm
Skaftlängd Ls 36 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Invändig nej
Tandantal Z 3
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,018 mm
Antal spånspår 3
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 10,25 mm
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139680 5X0,5
EAN/GTIN 4045197778222
Tillverkarens nummer 139680 5X0,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
220
Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig fingänga (förutsätter stabil uppspänning).

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139680 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139680 + 129100 HE.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen