{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4×0,5 | |
Beläggning | Nitrerad | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,5 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | vit | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132880 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074119 | |
Tillverkarens nummer | 132880 4X0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, Nitrerad, MF: 4X0,5
på begäran
I lager
37 styck i lager
248,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
579,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
199,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | vit | grön | grön |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Gängdjup | 12 mm | 10 mm | 10 mm |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |