{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 1,6 mm | |
Gäng-⌀ | 2 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131200 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197069030 | |
Tillverkarens nummer | 131200 M2 |