{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängor | M3 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 8378 | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h8 | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Invändig | nej | |
⌀ D1 1. med fas h9 | 2,5 mm | |
⌀ D2 2. med fas h8 | 3,4 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 2 | 8,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Skafttolerans | h8 | |
Färgring | Utan | |
Användning vid håltyp | vid bottenhål och genomgående hål | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikelnummer | 117060 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197035776 | |
Tillverkarens nummer | 117060 M3 |