Dubbhålsborr HSS-E R med plan yta, TiAlN, Nominell ⌀ DC k12: 1,6mm

Art-nr.: 111455 1,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC k12 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Typ: R
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel med radie: 60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 333
Typ R
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel med radie 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 1,6 mm
för arbetsstyckes-⌀ 10 − 15 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Skafttolerans h7
s − 0,1 3,25 mm
totallängd L 35,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 111455 1,6
EAN/GTIN 4045197853943
Tillverkarens nummer 111455 1,6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.
Kännetecken för dubbhålsborr med radie, form R: Se nr 111350.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen