{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VBMT 110304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SS | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261144 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780751 | |
Tillverkarens nummer | 261144 HB7010-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VBMT 110304, Sort: HB7010-1
på begäran
I lager
331 styck i lager
Från
1
st
230,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
192,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
902 styck i lager
Från
1
st
135,89 DKK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
113,24 DKK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
634 styck i lager
Från
1
st
135,89 DKK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
113,24 DKK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Sort | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
spån-brytare | SS | VS | TIS |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o |
Primäranvändning | P | M | S |