Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Slätvalsrulle konvex, rull-⌀: 25mm

Art-nr.: 291442 25

Välj variant av artikel och antal

rull-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rull-⌀ 25 mm
Skärmaterial HSS
rullbredd 8 mm
rullhåls-⌀ 6 mm
Råhetsvärde 2 µm - 3 µm
Form konvex
Typ RRE
Produktslag Slätvalsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 291442 25
Tillverkarens nummer 41020591

Benämning

Utförande:

Slipad (Rz = 2 µm – 3 µm).
Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

Fördel:

  • Bättre ytjämnhet.
  • Härdning av ytor.
  • Kortare processtid.

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till:

Lettringsverktyg: Nr​ 290004

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen