{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TOHX 090204 N | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | P25M | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
Spånvinkel | 0 grad | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 120 m/min - 180 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268887 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109036826 | |
Tillverkarens nummer | W30 14660.0403 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
TOHX 090204 neutral, W30, Sort: P25M
på begäran
I lager
465 styck i lager
Från
1
st
258,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
215,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
855 styck i lager
Från
1
st
119,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
99,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 506 styck i lager
Från
1
st
151,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
126,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
676 styck i lager
72,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 112 styck i lager
94,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | TOHX 090204 N | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v |