Fräshuvud, skrubb-/färdigfräsning, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Art-nr.: 210270 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D h10 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Fräsprofil: NF
  • Antal skär Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
skär-⌀ D 10 mm
Sort HB730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Fräsprofil NF
Antal skär Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
Hållarstorlek 10 mm
passande grundhållare GARANT TopCut
huvudets längd l 13 mm
Skärlängd L2 7,5 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210270 10
EAN/GTIN 4045197522221
Tillverkarens nummer 210270 10

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ap max ≤ 0,5×D.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Fräshuvud, skrubb-/färdigfräsning, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Fräshuvud, skrubb-/färdigfräsning, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 10mm

på begäran
I lager
25 styck i lager
871,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
958,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 046,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Typ N N N
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm 0,06 mm 0,08 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,06 mm
Bearbetningsstrategi HPC HPC HPC
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
skär-⌀ D 10 mm 10 mm 10 mm

Lämpliga produkter

Från samma serie "TopCut" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen