{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 26 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | LOMU.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225200 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648061 | |
Tillverkarens nummer | THN05003 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 822,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
3 073,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
3 883,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
Passande vändskär | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |