Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Eco-klämhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm

Art-nr.: 250605 20/11

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändig ja
ISO-kod hållare PDJNR/L 2020X11
Passande vändskär DN.. 1104..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 92 mm
Underläggsplatta 259031 12
Hävarm 259015 4
Hävarmsskruv 259018 4
Fjäder 259046 2
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250605 20/11
Tillverkarens nummer 250605 20/11

Benämning

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen