HiPer-Drill grundelement 12×D

Art-nr: 231620
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
26 styck i lager
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Invändig: ja

Benämning

Utförande:

  • Mycket höga matningshastigheter och maximala prestanda tack vare utforming av geometri och val av substrat och beläggning.
  • Exakt placering av skärets arbetsposition tack vare v-slipad vändskärsficka och säker fastspänning genom mitthålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd.
  • Skaftstöd för högsta stabilitet under användning.

Polerat spånutrymme.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spännskruven ska bytas vid vart femte skärinsatsbyte.
Sänk matningsvärdena f med 10 % och vc–värdena med 40 %.
För processäker användning av borren krävs ett föregående pilothål 1,5xD med borr 231600 och samma skärinsatsstorlek och typ. Pilothålet höjer processäkerheten.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.
För processäker användning av borren krävs ett föregående pilothål 1,5xD med borr 231600 och samma skärinsatsstorlek och typ. Pilothålet höjer processäkerheten.

Lämpliga produkter

Från samma serie "HiPer-Drill"
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen